VASO 1/2 LARGO - 12C - 32MM

N.º do artigo: S.32LA
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.32LA
EAN/GTIN 3148510555027
Número do fabricante S.32LA
Número L L60130 4385

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36,0
  • d1 [mm]: 42,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 33
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 415

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta