LLAVE DINANOMETRICA 200NM

N.º do artigo: S.306-200D
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.306-200D
EAN/GTIN 3148516936448
Número do fabricante S.306-200D
Número L L60130 357

Descrição

Descripción:

Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789 / Suministradas en caja de plástico.

Característica:

  • L [mm]: 515
  • Conexión: 14 x 18
  • Caja: BP.D3
  • Potencia [N.m]: 40 - 200
  • División de medida [N.m]: 1,00
  • [kg]: 1,260

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta