VASO 1/2 - 12C - 30 MM

N.º do artigo: S.30
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.30
EAN/GTIN 3148510537207
Número do fabricante S.30
Número L L60130 6570

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 185

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta