Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 29mm, SB

N.º do artigo: S.29PB
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.29PB
EAN/GTIN 3148515655296
Número do fabricante S.29PB

Descrição

Descripción:

  • Perfil OGV®: Más rendimiento y seguridad
  • Protege las nueces
  • cromo brillante

Característica:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-borde [mm]: 12
  • Peso en gramos: 167

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta