VASO 1/2 - 12 CARAS 28MM ADF

N.º do artigo: S.28SR
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.28SR
EAN/GTIN 3148518681766
Número do fabricante S.28SR
Número L L60130 11571

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 28
  • d máx. [mm]: 39
  • L [mm]: 46
  • [g]: 245

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta