Adaptador 1/2Z de 12 canales 27mm, SB

N.º do artigo: S.27PB
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.27PB
EAN/GTIN 3148515655272
Número do fabricante S.27PB

Descrição

Descripción:

  • Perfil OGV®: Más rendimiento y seguridad
  • Protege las nueces
  • cromo brillante

Característica:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 12-borde [mm]: 12
  • Peso en gramos: 142

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta