Adaptador 1/2Z 12-canto 24mm, SB

N.º do artigo: S.24PB
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.24PB
EAN/GTIN 3148515655241
Número do fabricante S.24PB

Descrição

Descripción:

  • Perfil OGV®: Más rendimiento y seguridad
  • Protege las nueces
  • cromo brillante

Característica:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-borde [mm]: 12
  • Peso en gramos: 130

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta