LLAVE DINANOMETRICA DE PRODUCCION 340NM

N.º do artigo: S.248-340D
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
binário máximo 340 Nm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.248-340D
EAN/GTIN 3148516935489
Número do fabricante S.248-340D
Número L L60130 33

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 4%
  • Resistencia probada: 100.000 ciclos
  • Las llaves se pueden preajustar y utilizar para apretar o aflojar
  • El par de apriete se puede ajustar con una llave de espiga en un torquímetro
  • Mango metálico moleteado
  • Llaves numeradas y suministradas en tubo de plástico protector.

Característica:

  • L [mm]: 618
  • Conexión: 14 X 18
  • Potencia [lbf.ft]: 44 - 250
  • Potencia [lbf.ft]: -
  • Potencia [N.m]: 60 - 340
  • [kg]: 1.400

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta