Colector de acero 1/2Z 12-Kant 21mm, SB

N.º do artigo: S.21PB
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.21PB
EAN/GTIN 3148515655210
Número do fabricante S.21PB

Descrição

Descripción:

  • cromo brillante

Característica:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25,1
  • d1 [mm]: 29,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12-borde [mm]: 12
  • Peso en gramos: 93

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta