Llave de cubo de 1/2″ de 12 filos de longitud 1″.

N.º do artigo: S.1PLA
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.1PLA
EAN/GTIN 3148510558257
Número do fabricante S.1PLA
Número L L60130 6895

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 33,3
  • d1 [mm]: 33,3
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 15,2
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 255

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta