Llave de vaso , Accionamiento cuadrado interior 12,7 mm (1/2″) , Salida perfil hexagonal OGV® , SW 1″.

N.º do artigo: S.1PH
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.1PH
EAN/GTIN 3148510550800
Número do fabricante S.1PH
Número L L60130 6696

Descrição

Descripción:

  • Perfil OGV®: más potencia y seguridad, fácil para las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 28,3
  • d1 [mm]: 34,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 152

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta