Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 18mm, SB

N.º do artigo: S.18HPB
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.18HPB
EAN/GTIN 3148515655784
Número do fabricante S.18HPB

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso
  • cuadrado interior 12 en coche
  • 7 mm (1/2″)
  • salida de velocidad OGV® perfil hexágono
  • SW 18 mm

Característica:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23,4
  • d1 [mm]: 25,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-borde [mm]: 6
  • Peso en gramos: 68

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta