Surtido de llaves de vaso 1/2″, hexágono métrico - 26 piezas.

N.º do artigo: S.161-4P6PB
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
Número do artigo S.161-4P6PB
EAN/GTIN 3662424066290
Número do fabricante S.161-4P6PB
Número L L60130 11616

Descrição

Descrição:

  • Surtido de llaves de vaso 1/2″, hexagonal, métrica - 26 piezas

Característica:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 4,9

Material fornecido:

  • 1 carraca reversible rápida de 1/2″ con mango giratorio: S.360. 21 vasos hexagonales métricos de 1/2″ S.H 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 junta universal de 1/2″: S.240A
  • 1 asa deslizante de 1/2″: S.120A
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maleta
  • Placa moldeada en caliente L (420 x 188 mm): PL.L02.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta