VASO 1/2 LARGO AISLADO 14MM

N.º do artigo: S.14LAVSE
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.14LAVSE
EAN/GTIN 3148510558929
Número do fabricante S.14LAVSE
Número L L60130 11544

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 77
  • [g]: 135

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta