MANGO ARTICULADO LARGO UE

N.º do artigo: S.141A
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.141A
EAN/GTIN 3148516619174
Número do fabricante S.141A
Número L L60130 555

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Articulación frenada
  • cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 31
  • d1 [mm]: 14
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 381
  • L1 [mm]: 349,5
  • [g]: 595

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta