VASO 1/2 AISLADO 12MM

N.º do artigo: S.12AVSE
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.12AVSE
EAN/GTIN 3148510560359
Número do fabricante S.12AVSE

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta