Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 10mm, SB

N.º do artigo: S.10HPB
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.10HPB
EAN/GTIN 3148515655708
Número do fabricante S.10HPB
Número L L60130 11688

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso
  • cuadrado interior 12 en coche
  • 7 mm (1/2″)
  • salida de velocidad OGV® perfil hexágono
  • SW 10 mm

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 15,3
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7,8
  • 6-borde [mm]: 6
  • Peso en gramos: 48

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta