VASO DESTORNILLADOR 1/4 TORX 20

N.º do artigo: RX.20
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo RX.20
EAN/GTIN 3148515144509
Número do fabricante RX.20
Número L L60130 2160

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nº]: T20
  • Accesorios: EX.120
  • Número: T20
  • [g]: 18

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta