Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Regleta de enchufes de media altura con conexión USB, negro

N.º do artigo: RWS2-PPAV1USBBS
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo RWS2-PPAV1USBBS
EAN/GTIN 3662424110382
Número do fabricante RWS2-PPAV1USBBS
Número L L60130 11656

Descrição

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Placa de agujeros con conexión eléctrica. La mezcla perfecta de almacenamiento de herramientas y suministro eléctrico.
  • 5 compartimentos para cerrar sus equipos eléctricos: herramientas eléctricas, taladros, cargadores, lámparas, electrónica, smartphones.... con fácil acceso.
  • Panel trasero perforado: 6 x 6 mm en pasos de 12 mm
  • Fijación de herramientas con los ganchos de la gama CKS
  • Equipado con una regleta con 3 tomas SCHUKO y 2 puertos USB.
  • Interruptor de encendido/apagado máx. 16AMp/250V.
  • Apilable con los juegos de montaje estándar RWS2-PPAV1BS y RWS2-TUBESBS.
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones totales: L 653 x P 40 H 357mm
  • Peso en kilogramos: 2,5
Compra direta

Inicie sessão na sua conta