Estante del sistema de taller de rodillos negro

N.º do artigo: RWS-SHELFBS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo RWS-SHELFBS
EAN/GTIN 3662424159916
Número do fabricante RWS-SHELFBS
Número L L60130 11052

Descrição

Descripción:

  • 6 x 6 mm a intervalos de 12 mm
  • Apilable hasta tres paneles
  • Dimensiones de la superficie**: 720 x 325 mm
  • Peso: 2 kg

Característica:

  • D [mm]: 164
  • Al [mm]: 70
  • L [mm]:722
  • [kg]: 1,2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta