VASO DESTORNILLADOR 1/4 - 6C - 7/32

N.º do artigo: RT.7/32
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo RT.7/32
EAN/GTIN 3148515143601
Número do fabricante RT.7/32
Número L L60130 3124

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 5,56
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Atomos: EH.107/32
  • [g]: 19

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta