VASO 1/4 - 6C - 5MM AISLADO

N.º do artigo: RT.5AVSE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo RT.5AVSE
EAN/GTIN 3148510533537
Número do fabricante RT.5AVSE
Número L L60130 5579
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 20

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta