VASO 1/4 - 12C - 9/16

N.º do artigo: RB.9/16
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo RB.9/16
EAN/GTIN 3148510533452
Número do fabricante RB.9/16
Número L L60130 6950

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Pared más fina para un mejor acceso. Cumple con las normas de aviación
  • Cromado brillante.

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 22

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta