Camiseta RWS Orange L R

N.º do artigo: R413ORRL
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
Número do artigo R413ORRL
EAN/GTIN 5036108383160
Número do fabricante R413ORRL

Descrição

Descripción:

Construida con la popular configuración de cinta RWS, utilizando nuestra cinta premium HiVisTex Pro, esta camiseta Traffic ofrece una mayor visibilidad. También ofrece una excelente libertad de movimiento debido a su diseño de cinta segmentada.,Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta es la opción perfecta.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cuello acanalado
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta