Juego de llaves de vaso 1/4″, hexagonal

N.º do artigo: R2NANOPB
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo R2NANOPB
EAN/GTIN 3148518344869
Número do fabricante R2NANOPB
Número L L60130 10798

Descrição

Característica:

  • Peso: 0,81kg

Volumen de suministro:

  • 10 llaves de vaso R. 5,5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
  • 1 carraca reversible R.161 B
  • 1 boca universal
  • 1 mango de vaso
  • 2 prolongadores 55 y 100mm
  • 1 portapuntas
  • 21 puntas: PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; ranuradas: 4,5 - 6,5 - 8mm; hexagonales: 3 - 4 - 5 - 6 - 7mm; Torx: T.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 -40
  • ECR: Adaptador de puntas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta