Llave de vaso 1/4″ hexagonal 3,2mm

N.º do artigo: R.3.2
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.3.2
EAN/GTIN 3148510505008
Número do fabricante R.3.2
Número L L60130 6663

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 3,2
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 5,9
  • H3 [mm]: 2,4
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2,4
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 7,30

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta