VASO 1/4 - 12C - 9/32

N.º do artigo: R.9/32E
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.9/32E
EAN/GTIN 3148510510620
Número do fabricante R.9/32E
Número L L60130 7141

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 10,6
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 8,90

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta