VASO 1/4 LARGO 12C - 3/8

N.º do artigo: R.3/8EL
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.3/8EL
EAN/GTIN 3148510510866
Número do fabricante R.3/8EL
Número L L60130 3873

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • Tomas largas para zonas de difícil acceso, bajas o roscas largas
  • Estándar de alto rendimiento, adecuado para el atornillado aeroespacial
  • Paredes finas para un mejor acceso
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 12,8
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 11,2
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 32

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta