VASO 1/4 - 12C - 3/8

N.º do artigo: R.3/8E
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.3/8E
EAN/GTIN 3148510510682
Número do fabricante R.3/8E
Número L L60130 495

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 17,80

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta