Juego de llaves de vaso 1/4″ hexagonal, 38 piezas.

N.º do artigo: R.360NANOPB
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
Número do artigo R.360NANOPB
EAN/GTIN 3148518528610
Número do fabricante R.360NANOPB
Número L L60130 4712

Descrição

Volumen de suministro:

  • Carraca de conmutación 1/4″ con eje giratorio: R.360
  • Llaves de vaso 1/4″ serie R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Puntas 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Puntas 1/4″ serie EH.1. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Puntas 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Puntas 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Puntas 1/4″ serie EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adaptador para llaves de vaso 1/4″: ECR
  • Junta universal 1/4″: R.240A
  • Conector para puntas de 1/4″: R.235
  • Mango del destornillador 1/4″: R.236A
  • Extensiones 1/4″: R.209 - R.210
  • Caja: BV.NANO1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta