EXTENSION CON BLOQUEO 1/4 350MM

N.º do artigo: R.350RCK
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.350RCK
EAN/GTIN 3662424035517
Número do fabricante R.350RCK
Número L L60130 10266

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad: mecanismo de bloqueo, los enchufes no se pueden perder. Evita la aparición de FODs
  • Práctico: manejo más fácil gracias al moleteado
  • Cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 140

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta