LLAVE DINAMOMETRICA 5-25NM 9X12 SS ACCESS SLS

N.º do artigo: R.306-25DSLS
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
Tipo de produto Dispositivo extractor

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.306-25DSLS
EAN/GTIN 3662424029226
Número do fabricante R.306-25DSLS
Número L L60130 8430

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Precisión con total seguridad
  • Sistema de ajuste con anillo de bloqueo
  • La llave cumple con la norma ISO EN 6789 para herramientas dinamométricas
  • Precisión ± 4 % en al menos 5.000 ciclos
  • Liberación y reapriete automáticos
  • La llave puede recalibrarse: procedimiento normal para llaves dinamométricas
  • Llave dinamométrica con un sentido de giro
  • Llave suministrada con informe de prueba
  • Longitud: 380 mm

Característica:

  • L [mm]: 271
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D1
  • Potencia [N.m]: 5 - 25
  • División de medida [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,490

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta