ALARGADERA 1/4 A CARDAN 470 MM

N.º do artigo: R.228
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.228
EAN/GTIN 3148510527604
Número do fabricante R.228
Número L L60130 1759

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gracias a su longitud superior a la media, este elemento de accionamiento con mango en T es adecuado para trabajar en lugares muy profundos
  • La junta cardánica en la punta permite también trabajar en ángulo
  • Cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 135
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 13
  • L [mm]: 470
  • [g]: 250

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta