VASO 1/4 - 12C - 13MM

N.º do artigo: R.13E
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.13E
EAN/GTIN 3148510510521
Número do fabricante R.13E
Número L L60130 1061

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 13,0
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 17,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 23,70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta