VASO 1/4 - 12C - 13/32

N.º do artigo: R.13/32E
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo R.13/32E
EAN/GTIN 3148510510705
Número do fabricante R.13/32E
Número L L60130 2061

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 13/32
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 17,00

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta