Descripción:
Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
Incluye de serie interfaz de datos RS-232 para conectar una impresora
Capota protectora incluida en el alcance de suministro
Característica:
Pantalla LCD, altura de dígitos 16,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje A×P 190×190 mm, acero inoxidable
Dimensiones totales A×P×A 310×205×90 mm
Peso neto aprox. 3,0 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C