Combi Kit Forestal Orange R

N.º do artigo: PW98ORR
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
Número do artigo PW98ORR
EAN/GTIN 5036108201082
Número do fabricante PW98ORR
Número L L01840 443

Descrição

Descrição:

Kit combinado profesional, que contiene: Casco de seguridad ABS ventilado con trinquete de rueda, talla ajustable 56-63cm cm (PS55). -Orejeras de altas prestaciones en material ABS, ajustables en altura para un mejor ajuste (PW47). Soporte reforzado para el visor y visor de malla (PS58).

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo incluido
  • Suave banda esponjosa para el sudor incluida
  • Accesorios de repuesto disponibles
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • ANSI/ISEA Z87 .1

Material:

Material: ABS; Acero inoxidable; Poliestireno; Mono PU; PU de densidad única;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta