Casco Monterosa Yellow R

N.º do artigo: PW97YER
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
Número do artigo PW97YER
EAN/GTIN 5036108226368
Número do fabricante PW97YER
Número L L01840 581

Descrição

Descripción:

Casco aireado, adaptado para trabajos en altura. Cubierta de Polietileno muy confortable, arnés de seis puntos y hebilla de ajuste. Se suministra con banda para el sudor y barboquejo de 4 puntos (tipo Y).

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
  • Barboquejo incluido
  • Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira
  • Suave banda esponjosa para el sudor incluida
  • Ligero y cómodo
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Material:

Material: PE;
Información sobre el material: PE - Polietileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta