Casco contra golpes con visera corta Short Peak Navy R

N.º do artigo: PW89NAR
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
Número do artigo PW89NAR
EAN/GTIN 5036108261307
Número do fabricante PW89NAR

Descrição

Descripción:

Sin reducir el nivel de prestaciones y protección, la corta visera de esta gorra de chichonera aporta la ventaja de una mayor ligereza y visibilidad. Longitud del pico 3 cm solamente. Tamaño ajustable por cierre autoadherente.

Característica:

  • Visera corta (3cm) para mayor visibilidad
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Algodón; ABS; Espuma EVA;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta