Gorra contra golpes con visera larga Yellow R

N.º do artigo: PW79YER
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
Número do artigo PW79YER
EAN/GTIN 5036108171910
Número do fabricante PW79YER

Descrição

Descripción:

Casco contra golpes de estilo moderno con visera larga (7cm) para una protección ideal contra deslumbramiento. Disponible en colores de alta visibilidad y en marino. Panel de malla en la parte trasera que, junto a los agujeros de aireación en la cubierta interior, aporta confort refrescante. Tamaño ajustable por cierre autoadherente.

Característica:

  • Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Algodón; Poliéster; ABS; EVA;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta