Orejeras HV Extreme Neckband Grey/Orange R

N.º do artigo: PW78GOR
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
Número do artigo PW78GOR
EAN/GTIN 5036108410323
Número do fabricante PW78GOR

Descrição

Descripción:

Los protectores auditivos con banda para el cuello de nuestra gama de protectores auditivos HV Extreme, con codificación por colores, mejoran la elección de la protección auditiva y son únicos en nuestra gama, ya que pueden llevarse en combinación con protectores para la cabeza, como cascos o gorros, gracias a las copas conectadas a la banda para el cuello. La cinta autoadherente sobre la cabeza proporciona un ajuste adicional para una sujeción segura. Con un llamativo color naranja de contraste que sirve de clara señal de máxima protección, estos protectores auditivos, junto con los estilos PW62 y PS43, proporcionan una seguridad inigualable.

Característica:

  • Se puede llevar cómodamente sobre la cabeza y dispone de un cierre autoadherente ajustable
  • Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Excelente atenuación
  • Compatible con la mayoría de los cascos
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 32dB)

Material:

Material: ABS; Polioximetileno; TPR; Nylon; Espuma; Acero al carbono

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta