Orejeras HV Extreme Medium Clip-On Grey/Yellow R

N.º do artigo: PW76GYR
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
Número do artigo PW76GYR
EAN/GTIN 5036108410316
Número do fabricante PW76GYR

Descrição

Descripción:

Nuestros protectores auditivos premium HV Extreme, con código de colores, ofrecen una protección auditiva montada en el casco que garantiza una atenuación del ruido superior. Los protectores auditivos están especialmente diseñados para su uso con los cascos Portwest Endurance y Height Endurance, y pueden fijarse fácilmente a los cascos para un ajuste seguro y cómodo. Con un rendimiento de atenuación medio, nuestros protectores auditivos son perfectos para entornos en los que los niveles de ruido pueden ser perjudiciales. Las copas codificadas por colores facilitan la identificación del nivel de atenuación correcto, garantizando la máxima protección.

Característica:

  • Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
  • Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
  • Colocación fácil
  • Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
  • Excelente atenuación
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)

Material:

Material: ABS; Polioximetileno; Espuma; TPR; Nylon; Acero al carbono

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta