Gorra aireada Bump Grey R

N.º do artigo: PW69GRR
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
Número do artigo PW69GRR
EAN/GTIN 5036108261284
Número do fabricante PW69GRR

Descrição

Descripción:

Gorra de chichonera de aspecto deportivo con gran panel de malla en la parte superior, que permite el máximo flujo de aire. Bandas reflectantes para mejorar la visibilidad y el estilo (sólo en la opción azul marino). Tamaño ajustable por cierre autoadherente.

Característica:

  • Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Paneles de malla para aireación extra
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Algodón; Poliéster; ABS; EVA;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta