Casco Expertbase Royal Blue R

N.º do artigo: PW50RBR
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
Número do artigo PW50RBR
EAN/GTIN 5036108134717
Número do fabricante PW50RBR

Descrição

Descripción:

Casco de polipropileno de alta densidad, con arnés de suspensión de plástico, de 4 puntos. Hebilla ajustable, talla 55-62cm. Suave banda para el sudor incluida.

Característica:

  • Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
  • Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
  • Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
  • Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira
  • Suave banda esponjosa para el sudor incluida
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Propiedades eléctricas (440V ac)
  • Accesorios compatibles disponibles
  • Compatible con las orejeras con clip PW42 y PS42
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Material:

Material: PP; PE;
Información sobre el material: PP - Polipropileno; PE - Polietileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta