Descripción:
Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza un sistema de montaje de pivote dual, con múltiples posiciones para un mejor ajuste. Se pliega al tamaño de la palma.
Característica:
- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Excelente atenuación
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Material:
Material: HIPS (Poliestireno de alto impacto); PVC; Polioximetileno; Acero inoxidable;