Gafa Pan View Smoke/Orange R

N.º do artigo: PW38SOR
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
Número do artigo PW38SOR
EAN/GTIN 5036108259328
Número do fabricante PW38SOR

Descrição

Descripción:

Estas gafas de estilo deportivo y nítido, están diseñadas para la seguridad y la comodidad. Las gafas Pan View tienen una constitución ligera, y patillas suaves al tacto. La lente única, envolvente, ofrece protección desde los laterales al frente.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • Diseño ligero y envolvente
  • Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
  • Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Material:

Material: Policarbonato;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta