CHAQUETA SOFTSHELL PW3 (3 capas) Black/Zoom Grey XL R

N.º do artigo: PW378BZRXL
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
Número do artigo PW378BZRXL
EAN/GTIN 5036108382415
Número do fabricante PW378BZRXL

Descrição

Descripción:

Esta es la chaqueta perfecta para trabajar en condiciones frías y húmedas. Un tejido de 3 capas con un interior cálido de tejido de polar y diseñado para complementar la gama de pantalones PW3.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • 3 capas
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta