Descrição:
El innovador diseño de este chaleco de calor se caracteriza por su elegante hechura ajustada moderna, múltiples y útiles detalles y su duradero tejido fluorescente resistente a las manchas. El grueso relleno proporciona calidez y comodidad óptimas mientras que al ser reversible hace que sea adaptable tanto para el trabajo como para el tiempo de ocio.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Prenda reversible para mayor utilidad
- Anilla D para llaves o identificación
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Cierre frontal reversible
- Múltiples útiles bolsillos
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Certificado CE
- Bolsillo oculto para el móvil
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados