Chaleco de calor reversible PW3 de alta visibilidad Orange/Black L R

N.º do artigo: PW374OBRL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo PW374OBRL
EAN/GTIN 5036108319176
Número do fabricante PW374OBRL

Descrição

Descrição:

El innovador diseño de este chaleco de calor se caracteriza por su elegante hechura ajustada moderna, múltiples y útiles detalles y su duradero tejido fluorescente resistente a las manchas. El grueso relleno proporciona calidez y comodidad óptimas mientras que al ser reversible hace que sea adaptable tanto para el trabajo como para el tiempo de ocio.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Prenda reversible para mayor utilidad
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Cierre frontal reversible
  • Múltiples útiles bolsillos
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Certificado CE
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta