Descripción:
PW3 forrado pantalones de trabajo de invierno
Característica:
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillo doble para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5